2 vrtáky HSS-G 3x61 mm

Artiklové číslo: 627954000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627954000
    EAN / GTIN 4007430065742
    Číslo výrobce 627954000

    Popis

    Popis:

    • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, přesně broušený, válcový, pravotočivý,typ N, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), tolerance průměru h8
    • Povrch lesklý
    • Pro nejvyšší nároky a přesnost v průmyslu a obchodu.
    • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, spékané litiny, niklu stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 33 mm
    • Průměr: 3 mm
    • Celková délka: 61 mm
    • Prodejní jednotka: 2

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku