5 vrtáků HSS-G 12,0x151 mm

Artiklové číslo: 627947000
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627947000
EAN / GTIN 4007430065674
Číslo výrobce 627947000

Popis

Popis:

  • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, přesně broušený, válcový, pravotočivý,typ N, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), tolerance průměru h8
  • Povrch lesklý
  • Pro nejvyšší nároky a přesnost v průmyslu a obchodu.
  • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, spékané litiny, niklu stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 101 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Celková délka: 151 mm
  • Prodejní jednotka: 5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku