Kardanový kloub 3/4″

Artiklové číslo: 6279170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Po 1 6hranném nástrčném klíči

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6279170
EAN / GTIN 4010886627914
Číslo výrobce 6279170
L-číslo L60160 2900

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3123, ISO 3316
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kolíkem
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Celková délka [mm]: 108 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku