Prodloužení 3/4″ 200 mm

Artiklové číslo: 6278440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6278440
    EAN / GTIN 4010886627846
    Číslo výrobce 6278440
    L-číslo L60160 32

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3123, ISO 3316
    Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kolíkem
    Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku