10 vrtáků HSS-R 9,0x125 mm

Artiklové číslo: 627780000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 9 mm
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka Válcová stopka
Celková délka L 125 mm
Obsah 10
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627780000
EAN / GTIN 4007430067890
Číslo výrobce 627780000

Popis

Popis:

  • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
  • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
  • Povrch černý
  • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 81 mm
  • Průměr: 9 mm
  • Celková délka: 125 mm
  • Prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku