10 vrtáků HSS-R 7,6 x 117 mm

Artiklové číslo: 627766000
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627766000
EAN / GTIN 4007430067760
Číslo výrobce 627766000

Popis

Popis:

  • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
  • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
  • Povrch černý
  • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 75 mm
  • Průměr: 7,6 mm
  • Celková délka: 117 mm
  • Prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku