10 Vrták HSS-R 4,8x86 mm

Artiklové číslo: 627738000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627738000
    EAN / GTIN 4007430067487
    Číslo výrobce 627738000

    Popis

    Popis:

    • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
    • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
    • Povrch černý
    • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 52 mm
    • Průměr: 4,8 mm
    • Celková délka: 86 mm
    • Prodejní jednotka: 10

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku