10 vrtáků HSS-R 3,3x65 mm

Artiklové číslo: 627723000
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
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627723000
    EAN / GTIN 4007430067333
    Číslo výrobce 627723000

    Popis

    Popis:

    • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
    • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
    • Povrch černý
    • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 36 mm
    • Průměr: 3,3 mm
    • Celková délka: 65 mm
    • Prodejní jednotka: 10

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku