6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šestihran: 2mm

Artiklové číslo: 627722 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 2 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 162 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti Nárazuvzdorný plast
Povrch chromované
Otočná koncovka ne
S kulovou hlavou ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627722 2
EAN / GTIN 4067263013273
Číslo výrobce 627722 2

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku