10 vrtáků HSS-R 2,7x61 mm

Artiklové číslo: 627717000
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627717000
EAN / GTIN 4007430067272
Číslo výrobce 627717000
L-číslo L01750 284

Popis

Popis:

  • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
  • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
  • Povrch černý
  • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 33 mm
  • Průměr: 2,7 mm
  • Celková délka: 61 mm
  • Prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku