Univerzální vrták HM 8 x 67/120 mm

Artiklové číslo: 627688000
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
Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627688000
EAN / GTIN 4007430064387
Číslo výrobce 627688000

Popis

Popis:

  • Víceúčelový vrták s válcovou stopkou, pro rotační použití
  • S diamantem broušenou karbidovou destičkou a pozitivním, agresivním úhlem řezu. Ideální také pro použití v akumulátorových vrtačkách
  • Vhodné pro vrtání do dřeva, kovu, plastu, cihel, sádrokartonu, pórobetonu, dlaždic, keramiky atd.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 67 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Celková délka: 120 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku