HM univerzální vrták 6 x 50/100 mm

Artiklové číslo: 627683000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627683000
EAN / GTIN 4007430064332
Číslo výrobce 627683000

Popis

Popis:

  • Víceúčelový vrták s válcovou stopkou, pro rotační použití
  • S diamantem broušenou karbidovou destičkou a pozitivním, agresivním úhlem řezu. Ideální také pro použití v akumulátorových vrtačkách
  • Vhodné pro vrtání do dřeva, kovu, plastu, cihel, sádrokartonu, pórobetonu, dlaždic, keramiky atd.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 50 mm
  • Průměr: 6 mm
  • Celková délka: 100 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku