HM univerzální vrták 4 x 40/75 mm

Artiklové číslo: 627680000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627680000
EAN / GTIN 4007430064301
Číslo výrobce 627680000

Popis

Popis:

  • Víceúčelový vrták s válcovou stopkou, pro rotační použití
  • S diamantem broušenou karbidovou destičkou a pozitivním, agresivním úhlem řezu. Ideální také pro použití v akumulátorových vrtačkách
  • Vhodné pro vrtání do dřeva, kovu, plastu, cihel, sádrokartonu, pórobetonu, dlaždic, keramiky atd.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 40 mm
  • Průměr: 4 mm
  • Celková délka: 57 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku