Plastová kazeta HSS-R SP, 25 kusů

Artiklové číslo: 627667000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627667000
EAN / GTIN 4007430332349
Číslo výrobce 627667000
L-číslo L01750 165

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-R, válcované provedení, válcové, typ N, kuželová plocha 118°, černý povrch, 25 kusů, v plastové krabici
  • Ø 1- 13 x 0,5 mm, Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, legované a nelegované lité oceli; Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku