Plastová kazeta HSS-R SP, 19 kusů

Artiklové číslo: 627666000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627666000
EAN / GTIN 4007430332332
Číslo výrobce 627666000

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-R, válcované provedení, válcové, typ N, kuželová plocha 118°, černý povrch, 19 kusů, v plastovém boxu
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, legované a nelegované lité oceli; Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku