HM vrták do betonu klasický 14 x 110/150 mm

Artiklové číslo: 627658000
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
  • Řezný materiál: HM
  • Stopka: Zylinderschaft
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
Řezný materiál HM
Stopka Zylinderschaft
Celková délka 150 mm
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627658000
EAN / GTIN 4007430069610
Číslo výrobce 627658000

Popis

Popis:

  • Vrták do betonu pro rotační a příklepové vrtačky podle DIN 8039, frézovaná úhlová drážka, přímý spirálový vstup, dlouhá životnost, žáruvzdorný, karbidová špička 130°, negativní zkosení, robustní provedení
  • Povrch: tryskaný
  • Vhodný pro vrtání do betonu, zdiva, přírodního kamene

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 110 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Celková délka: 150 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku