HM vrták do betonu klasický 9 x 80/120 mm

Artiklové číslo: 627653000
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627653000
EAN / GTIN 4007430069566
Číslo výrobce 627653000

Popis

Popis:

  • Vrták do betonu pro rotační a příklepové vrtačky podle DIN 8039, frézovaná úhlová drážka, přímý spirálový vstup, dlouhá životnost, žáruvzdorný, karbidová špička 130°, negativní zkosení, robustní provedení
  • Povrch: tryskaný
  • Vhodný pro vrtání do betonu, zdiva, přírodního kamene

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 90 mm
  • Průměr: 9 mm
  • Celková délka: 120 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku