HM vrták do betonu klasický 6,5 x 60/100 mm

Artiklové číslo: 627650000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627650000
EAN / GTIN 4007430069535
Číslo výrobce 627650000

Popis

Popis:

  • Vrták do betonu pro rotační a příklepové vrtačky podle DIN 8039, frézovaná úhlová drážka, přímý spirálový vstup, dlouhá životnost, žáruvzdorný, karbidová špička 130°, negativní zkosení, robustní provedení
  • Povrch: tryskaný
  • Vhodný pro vrtání do betonu, zdiva, přírodního kamene

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 60 mm
  • Průměr: 6,5 mm
  • Celková délka: 100 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku