Pilový pás 1810x10x0,35 mm A6

Artiklové číslo: 627642000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627642000
EAN / GTIN 4007430414212
Číslo výrobce 627642000
L-číslo L01760 274

Popis

Popis:

  • Uhlíková ocel s indukčně kalenými hroty zubů
  • Velmi úsporné díky dlouhé životnosti

Charakteristika:

  • Vhodné pro: Pásové pily / BS 5370 / pásové pily / BS 5378
  • Rozměry: 1810 x 10 x 0,35 mm
  • Vhodnost materiálu: Pro řezání plechů s větším poloměrem / dřevo / materiály podobné dřevu / plasty
  • Rozteč zubů: A6 hákový zub

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku