Přídavné čerpadlo BPV 03

Artiklové číslo: 627640000
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
Katalogové číslo 627640000
EAN / GTIN 4007430414199
Číslo výrobce 627640000
L-číslo L01760 78

Popis

Popis:

  • Samonasávací
  • Vhodné pro pohon strojů s rychlostí až 3 400 /min
  • Rychlospojka Metabo

Charakteristika:

  • Konektor pro hadici: R 3/4″
  • Montážní otvor: 43 mm
  • Hmotnost: 0,6 kg
  • Maximální délka hlavy: 20 m.
  • Maximální průtok: 3000 l /h.
  • Maximální sací výška: 4 m.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku