6hranný šroubovák s kulovou hlavou, s 2složkovou rukojetí SwissGripp ESD 1,5 mm

Artiklové číslo: 627633 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip ESD
6hran 1,5 mm
Délka čepele 70 mm
Celková délka 147 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Otočná koncovka ne
S kulovou hlavou ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627633 1,5
EAN / GTIN 7610733255900
Číslo výrobce 8206.S 1,5 ESD

Popis

Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.
Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku