Ohebná hřídel 27609

Artiklové číslo: 627609000
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
Katalogové číslo 627609000
EAN / GTIN 4007430413963
Číslo výrobce 627609000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro rozsah otáček 20 000-30 000 /min
  • Kulová ložiska na obou stranách
  • Pro frézy, montované hroty apod. s průměrem stopky 6 mm. Jako příslušenství je k dispozici výměnná kleština pro vkládací nástroje s průměrem stopky 3 mm (630715000)
  • 6 mm hnací trn pro upevnění ohýbacího hřídele v upínacím otvoru hnacího stroje. Pokud má upínací otvor hnacího stroje jiný rozměr než 6 mm, je třeba vyměnit kleštinu hnacího stroje. Kleština 6 mm je k dispozici jako příslušenství (631945000).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku