Forstnerův vrták 28x90 mm

Artiklové číslo: 627590000
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
28 mm
Norma DIN 7483
Celková délka 90 mm
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627590000
EAN / GTIN 4007430064578
Číslo výrobce 627590000
L-číslo L01750 759

Popis

Popis:

  • Vrták Forstner, podobný DIN 7483 G se středicím hrotem, 2 hlavními břity a 2 prstencovými břity
  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, dýhovaných dřevěných desek apod.
  • Vhodný pro vrtání slepých otvorů.

Charakteristika:

  • Průměr: 28 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • Ø stopy 12 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku