6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí palcové provedení 5/32 palec

Artiklové číslo: 627585 5/32
Sleva
175,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
406 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5/32 palec
Délka čepele 150 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627585 5/32
EAN / GTIN 4062406312404
Číslo výrobce 627585 5/32

Popis

Provedení:

Komfortní vícesložková příčná rukojeť z plastu. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný. Příčná rukojeť s bočním výstupem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku