6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a kulovou hlavou palcové provedení 1/4 palec

Artiklové číslo: 627584 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
421 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 1/4 palec
    Délka čepele 150 mm
    Unášecí profil 6hranný šroubovák
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromovaný
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627584 1/4
    EAN / GTIN 4062406312329
    Číslo výrobce 627584 1/4

    Popis

    Provedení:

    Komfortní vícesložková příčná rukojeť z plastu. Čepel z chrom-vanadiové oceli, chromovaná, s kulovou hlavou. Příčná rukojeť s bočním výstupem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku