6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí palcové provedení, Šestihran: 5/64palec

Artiklové číslo: 627581 5/64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
329 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5/64 palec
Délka čepele 100 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627581 5/64
EAN / GTIN 4062406312138
Číslo výrobce 627581 5/64

Popis

Provedení:

Pohodlná plastová vícesložková příčná rukojeť. Čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku