Úhlový šroubovák s klínovým ozubením M8

Artiklové číslo: 627560 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro šrouby M8
    Délka ramen 90×32 mm
    Unášecí profil Šroubovák s klínovým ozubením
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627560 M8
    EAN / GTIN 4027539122504

    Popis

    Provedení:

    Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Chromvanadiová ocel, povrch niklovaný.
    Pro šrouby s klínovým ozubením (Ribe CV).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku