Diamantový vrták 10 mm

Artiklové číslo: 627538000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627538000
    EAN / GTIN 4007430164926
    Číslo výrobce 627538000

    Popis

    Popis:

    • Vysoce výkonný diamantový vrták pro všechny typy obkladů a dlažeb do tvrdosti 8. Vhodný také pro sklo, porcelán, mramor atd.
    • Vrták musí být neustále chlazen vodou.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 35 mm
    • Průměr: 10 mm
    • Celková délka: 60 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku