Profesionální vrták do dřeva 10x100 mm, šestihranná stopka

Artiklové číslo: 627528000
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
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627528000
EAN / GTIN 4007430165480
Číslo výrobce 627528000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní přesný nástroj z nejkvalitnější oceli
  • Přesně broušený v jednom kuse (nejedná se o šroubovaný nebo svařovaný dvoudílný výrobek)
  • Ideální pro vrtačky vybavené rychloupínacím sklíčidlem dle DIN 3126.
  • Přesné dodržení normy DIN 3126 E 6.3 zajišťuje, že nedojde k poškození sklíčidla vrtačky.
  • Se středicím hrotem pro přesné bodové vrtání.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 60 mm
  • Průměr: 10 mm
  • Celková délka: 100 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku