Profesionální vrták do dřeva 6x90 mm, šestihranná stopka

Artiklové číslo: 627526000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Bit spirálového vrtáku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627526000
    EAN / GTIN 4007430165466
    Číslo výrobce 627526000

    Popis

    Popis:

    • Vysoce kvalitní přesný nástroj z nejkvalitnější oceli
    • Přesně broušený v jednom kuse (nejedná se o šroubovaný nebo svařovaný dvoudílný výrobek)
    • Ideální pro vrtačky vybavené rychloupínacím sklíčidlem dle DIN 3126.
    • Přesné dodržení normy DIN 3126 E 6.3 zajišťuje, že nedojde k poškození sklíčidla vrtačky.
    • Se středicím hrotem pro přesné bodové vrtání.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 55 mm
    • Průměr: 6 mm
    • Celková délka: 90 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku