Profesionální vrták do dřeva 4x75 mm, šestihranná stopka

Artiklové číslo: 627524000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627524000
EAN / GTIN 4007430165442
Číslo výrobce 627524000
L-číslo L01750 731
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní přesný nástroj z nejkvalitnější oceli
  • Přesně broušený v jednom kuse (nejedná se o šroubovaný nebo svařovaný dvoudílný výrobek)
  • Ideální pro vrtačky vybavené rychloupínacím sklíčidlem dle DIN 3126.
  • Přesné dodržení normy DIN 3126 E 6.3 zajišťuje, že nedojde k poškození sklíčidla vrtačky.
  • Se středicím hrotem pro přesné bodové vrtání.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 40 mm
  • Průměr: 4 mm
  • Celková délka: 75 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku