Vrták HSS-G 3x47 mm, šestihranná stopka

Artiklové číslo: 627515000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 3 mm
Řezný materiál HSS
Délka spirály 16 mm
Celková délka 47 mm
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627515000
EAN / GTIN 4007430165374
Číslo výrobce 627515000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní přesné nářadí z nejkvalitnější oceli
  • Přesně broušené z jednoho kusu
  • Ideální pro nové generace vrtaček vybavených rychlovýměnnými sklíčidly podle DIN 3126.
  • Přesné dodržení normy DIN 3126 E6.3 zajišťuje, že nedojde k poškození sklíčidla vrtačky.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 16 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Celková délka: 47 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku