6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí palcové provedení 1/20 palec

Artiklové číslo: 627513 1/20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
500 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 1/20 palec
    Délka čepele 80 mm
    Celková délka 167 mm
    Unášecí profil 6hranný šroubovák
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Materiál rukojeti Vícekomponentový plast
    Provedení stopky Stopka 6hran
    Povrch chromované
    Otočná koncovka ne
    S kulovou hlavou ano
    Vyhnutá čepel ne
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627513 1/20
    EAN / GTIN 4062406312466
    Číslo výrobce 627513 1/20

    Popis

    Provedení:

    Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.
    Vícekomponentová silová rukojeť. Nárazuvzdorné jádro s pohodlnou zónou optimalizovanou pro utahovací moment a pohodlí. Čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku