6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí 6 mm

Artiklové číslo: 627511 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 6 mm
Délka čepele 125 mm
Celková délka 232 mm
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627511 6
EAN / GTIN 4045197951113
Číslo výrobce 627511 6

Popis

Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.
Vícekomponentová silová rukojeť. Nárazuvzdorné jádro s pohodlnou zónou optimalizovanou pro utahovací moment a pohodlí. Čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku