6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí palcový 5/64 palec

Artiklové číslo: 627502 5/64
Sleva
104,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
909 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5/64 palec
Délka čepele 60 mm
Celková délka 147 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti nárazuvzdorný plast
Povrch chromované
Otočná koncovka ne
S kulovou hlavou ne
Vyhnutá čepel ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627502 5/64
EAN / GTIN 4045197951205
Číslo výrobce 627502 5/64

Popis

Provedení:

Vícekomponentová silová rukojeť. Jádro z nárazuvzdorného plastu s rukojetí komfortní a optimalizovanou pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku