{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 2,5 mm | |
Délka čepele | 75 mm | |
Celková délka | 162 mm | |
Unášecí profil | 6hranný šroubovák | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Materiál rukojeti | nárazuvzdorný plast | |
Povrch | chromované | |
Otočná koncovka | ne | |
S kulovou hlavou | ne | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 627500 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951144 | |
Číslo výrobce | 627500 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí, Šestihran: 2,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
817 ks okamžitě k dodání
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání
89,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 162 mm | 187 mm |
Délka čepele | 75 mm | 100 mm |
6hran | 2,5 mm | 2,5 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |