HM Vrták do kamene 12x200 mm

Artiklové číslo: 627493000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627493000
EAN / GTIN 4007430069023
Číslo výrobce 627493000

Popis

Popis:

  • Vrtáky do zdiva pro rotační a příklepové vrtačky, frézované provedení, karbidová špička 130°, robustní provedení
  • Vhodné pro vrtání do cihel, zdiva, přírodního kamene atd.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 135 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Celková délka: 200 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku