6hranný šroubovák na elektroniku, Šestihran: 2,5mm

Artiklové číslo: 627490 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 2,5 mm
Délka čepele 90 mm
Celková délka 183 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Otočná koncovka ano
S kulovou hlavou ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627490 2,5
EAN / GTIN 7610733268412
Číslo výrobce 8123.2,5-90

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce otočnou koncovkou (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná zóna rychlého otáčení pro rychlé a efektivní šroubování a silová zóna pro přenos vyšších krouticích momentů.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů čepelí. Povrch niklovaný a chromovaný.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranný šroubovák na elektroniku, Šestihran: 2,5mm

6hranný šroubovák na elektroniku, Šestihran: 2,5mm

na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
152,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
893 ks okamžitě k dodání
94,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák
Celková délka 183 mm 172 mm
Otočná koncovka ano ne
Délka čepele 90 mm 90 mm
S kulovou hlavou ne ne
6hran 2,5 mm 2,5 mm
Druh produktu Šroubováky Šroubováky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku