6hranný šroubovák, dlouhý, s příčnou rukojetí, Šestihran: 12mm

Artiklové číslo: 627482 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 12 mm
Délka čepele 200 mm
Celková délka 235 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627482 12
EAN / GTIN 4045197950857
Číslo výrobce 627482 12

Popis

Provedení:

Pohodlná plastová vícesložková příčná rukojeť. Čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku