HM vrták do kamene 6x100 mm

Artiklové číslo: 627471000
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627471000
EAN / GTIN 4007430068743
Číslo výrobce 627471000
L-číslo L01750 728

Popis

Popis:

  • Vrtáky do zdiva pro rotační a příklepové vrtačky, frézované provedení, karbidová špička 130°, robustní provedení
  • Vhodné pro vrtání do cihel, zdiva, přírodního kamene atd.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 60 mm
  • Průměr: 6 mm
  • Celková délka: 100 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku