6hranný šroubovák na elektroniku Kraftform Micro 0,7 mm

Artiklové číslo: 627470 0,7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 2054 Micro
6hran 0,7 mm
Délka čepele 40 mm
Celková délka 137 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627470 0,7
EAN / GTIN 4013288032072
Číslo výrobce 05118060001

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce otočnou koncovkou (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná zóna rychlého otáčení pro rychlé a efektivní šroubování a silová zóna pro přenos vyšších krouticích momentů.
Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý. Profil Hex-Plus zamezuje deformaci hlavy šroubu a přenáší větší utahovací moment.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.
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
    6hran (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku