HM Vrták do kamene 5x85 mm

Artiklové číslo: 627469000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627469000
    EAN / GTIN 4007430068675
    Číslo výrobce 627469000
    L-číslo L01750 727

    Popis

    Popis:

    • Vrtáky do zdiva pro rotační a příklepové vrtačky, frézované provedení, karbidová špička 130°, robustní provedení
    • Vhodné pro vrtání do cihel, zdiva, přírodního kamene atd.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 50 mm
    • Průměr: 5 mm
    • Celková délka: 85 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku