Vrtáky HSS-CO 9,5x125 mm

Artiklové číslo: 627458000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627458000
EAN / GTIN 4007430069146
Číslo výrobce 627458000

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušené, válcové, typ N, zesílená tloušťka jádra, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch bronzový
  • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu
  • Pro vrtání do oceli, VA oceli, lité oceli, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 81 mm
  • Průměr: 9,5 mm
  • Celková délka: 125 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku