Vrták HSS-CO 8,5x117 mm

Artiklové číslo: 627456000
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627456000
EAN / GTIN 4007430069092
Číslo výrobce 627456000
L-číslo L01750 935

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušené, válcové, typ N, zesílená tloušťka jádra, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch bronzový
  • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu
  • Pro vrtání do oceli, VA oceli, lité oceli, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 75 mm
  • Průměr: 8,5 mm
  • Celková délka: 117 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku