Nástrčný klíč 3/4″ UD profil 1,1/4″

Artiklové číslo: 6274530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6274530
    EAN / GTIN 4010886627457
    Číslo výrobce 6274530
    L-číslo L60160 4800

    Popis

    Popis:

    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretací čepu
    Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým ozubením
    GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
    • Délka vložky: 57,5 mm
    • Ø vložky 1: 45,5 mm
    • Ø zasunutí 2: 38,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 27,0 mm
    • Celková šířka [mm]: 45,5 mm
    • Celková délka [mm]: 57,5 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: matně chromovaná
    • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1.1/4″
    • Pojistka: Zámek čepu
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku