6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí 2 mm

Artiklové číslo: 627447 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 105 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál rukojeti Elastomer
Povrch chromované
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627447 2
EAN / GTIN 7610733287383
Číslo výrobce 1206.2-60

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné pružnosti. Povrch chromovaný. Vel. 4 − 10 s bočním výstupem.
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
    Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku