2 vrtáky HSS-CO 3,2x65 mm

Artiklové číslo: 627436000
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
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627436000
    EAN / GTIN 4007430068682
    Číslo výrobce 627436000

    Popis

    Popis:

    • Přesné spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušené, válcové, typ N, zesílená tloušťka jádra, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), Tolerance průměru h8
    • Povrch bronzový
    • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu
    • Pro vrtání do oceli, VA oceli, lité oceli, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 36 mm
    • Průměr: 3,2 mm
    • Celková délka: 65 mm
    • Prodejní jednotka: 2

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku