HM vrták do betonu pro 14x200 mm

Artiklové číslo: 627429000
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627429000
EAN / GTIN 4007430070012
Číslo výrobce 627429000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, robustní vrták do betonu podle DIN 8039 s tvrdokovovou deskou 130°, obzvláště odolný proti vysokým teplotám, velmi dlouhá životnost, se speciální drážkou pro rychlé odstraňování vrtného prachu
  • Vhodný také pro lehká vrtací kladiva s tříčelisťovým sklíčidlem
  • Vhodný pro vrtání do žuly, betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 135 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Celková délka: 200 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku