TK vrták do betonu pro 8x130/200 mm

Artiklové číslo: 627426000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627426000
EAN / GTIN 4007430069979
Číslo výrobce 627426000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, robustní vrták do betonu podle DIN 8039 se 130° karbidovou deskou, obzvláště odolný proti vysokým teplotám, velmi dlouhá životnost, se speciální drážkou pro rychlé odstraňování vrtného prachu
  • Vhodný také pro lehká vrtací kladiva s tříčelisťovým sklíčidlem
  • Vhodný pro vrtání do žuly, betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,061 kg
  • Průměr: 8 mm
  • Celková délka: 200 mm
  • Pracovní délka: 135 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku