Alternativa k tomuto produktu:

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a kulová hlava 3 mm

Artiklové číslo: 627424 3
Sleva
186,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 3 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 145 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627424 3
EAN / GTIN 4045197721921
Číslo výrobce 627424 3

Popis

Provedení:

Ergonomicky formovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel ze speciální chrom-vanadiové slitiny, s kulovou hlavou. Povrch niklovaný a chromovaný. Vel. 4 − 10 s bočním výstupem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku